曜日別特売
Fe-HWS-5D 鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) HA CONSULTING 46366051

 

Fe-HWS-5D 鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) HA CONSULTING 46366051
Fe-HWS-5D 鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) HA CONSULTING 46366051

鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
シルバー塗装
内容量1巻(5kg)注文コード46366051品番Fe-HWS-5D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。

用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)セット内容5g×1000個材質形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)シルバー塗装タイプ5g刻みケース段ボール
注意
※この商品は乗用車のホイールバランスをとる為のウエイトです。ほかの目的では使用しないでください。また使用時は貼り付け面をよく掃除・脱脂してから貼り付けを行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする