VBS-6MD-S ニードルストップバルブ(内ねじ式) VBシリーズ イハラサイエンス 46368147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニードルストップバルブ(内ねじ式) VBシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46368147品番VBS-6MD-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
使用温度範囲(℃)-10~120シリーズVBSシリーズ管接続口径Φ6ハンドル径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)20.5接続方式BI-LOK接続形材質(ボディ)SUS316ステム形状Soft Seal Type Stemバルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46367946
2023-01-19
用途: 機械のメンテナンス
株式会社テラダ製造業

安定して使用できます。使いやすくお客様からの評判も上々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする