画像準備中

継手

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46368217 品番 SLA01-000J
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
常用圧力(MPa)31.4 適合流体油圧作動油 形状エルボ 管接続口径Rc1/8 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする