イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
継手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46368235
品番
SLC01-000J
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
常用圧力(MPa)
31.4
適合流体
油圧作動油
形状
エルボ
管接続口径
R1/8×Rc1/8
接続ねじ種類
R×Rc