画像準備中

継手

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46368244 品番 SRC02-010J
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
常用圧力(MPa)31.4 適合流体油圧作動油 形状レジューサ 管接続口径Rc1/4×Rc1/8 接続ねじ種類Rc×Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする