NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング TLタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ソケットorプラグ
ソケット
最高衝撃圧力(MPa)
10.0
注文コード
46372392
品番
CTL01SH3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ソケットorプラグ・最高衝撃圧力
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。
流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
適合流体
空気、水、作動油 他
最大使用圧力(MPa)
7.5
最高衝撃圧力(MPa)
10.0
ソケットorプラグ
ソケット
仕様
ソケット
形状
ホースニップル形
全長(mm)
40
質量(g)
26
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
材質(シール)
フッ素ゴム(FPM)
適合サイズ
1/8"ホース
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46372392
CTL01SH3
39488951
CTL01SH3
クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました