PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
チューブ外径D1(Φmm)
1/4
チューブ外径D2(Φmm)
6
注文コード
46376445
品番
PG1/4-6
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径D1・チューブ外径D2
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR
形状
違径ユニオンストレート
質量(g)
7
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気、水(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ外径D1(Φmm)
1/4
チューブ外径D2(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった