Nine9
Nine9の 面取り・バリ取り
Nine9の 位置決めドリル(リーディングドリル)
NCスポットドリル ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
角度(°)
82
ねじ
NS-30055
注文コード
46380934
品番
99619-V082-3/8
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
角度・ねじ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
3/8"
全長(mm)
90
付属品
ネジ/締付トルク:NS-30055/2.0Nm・レンチ:NK-T8
ねじ
NS-30055
角度(°)
82
レンチ
NK-T8
使用インサート
V0820802
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。