※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-102L 異形二管丁番(左)BB-102L シロクマ 46382695 BB-102L 異形二管丁番(左)BB-102L シロクマ 46382695

異形二管丁番(左)BB-102L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕上 注文コード46382695 品番BB-102L
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕上など12種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製芯棒を使用しています。

材質真鍮 サイズ102×102×5.0 寸法A(mm)102 寸法F(mm)27 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)102 寸法C(mm)5 勝手 寸法P(mm)18 仕上 寸法I(mm)19.5 寸法J(mm)10 寸法V(mm)2 ねじサイズ【木ネジ】4.5×25(8本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする