※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-102R 異形二管丁番(右)BB-102R シロクマ 46382729 BB-102R 異形二管丁番(右)BB-102R シロクマ 46382729

異形二管丁番(右)BB-102R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕上 注文コード46382729 品番BB-102R
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕上など12種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製芯棒を使用しています。

材質真鍮 サイズ102× 76×4.5 寸法A(mm)102 寸法F(mm)27 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)76 寸法C(mm)4.5 勝手 寸法P(mm)15 仕上 寸法I(mm)14 寸法J(mm)8 寸法V(mm)2 ねじサイズ【木ネジ】4.1×25(8本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする