※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-102R 異形二管丁番(右)BB-102R シロクマ 46382747 BB-102R 異形二管丁番(右)BB-102R シロクマ 46382747

異形二管丁番(右)BB-102R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕上 注文コード46382747 品番BB-102R
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕上など12種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製芯棒を使用しています。

材質真鍮 サイズ76× 64×3.0 寸法A(mm)76 寸法F(mm)30 寸法E(mm)8 寸法B(mm)64 寸法C(mm)3 勝手 寸法P(mm)11 仕上 寸法I(mm)12 寸法J(mm)8 寸法V(mm)1 ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(6本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする