リピータユニット CRS1-RPT01

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46383714 品番CRS1-RPT01-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リピータ2段接続により、最長1500mのエリアをカバー(通信速度93.75kビット/S)。
下位層の異常停止によるネットワーク全体のシステムダウンを回避。
リピータを使用することで配線メディアの混在が可能。
幹線延長や幹線分岐ができることにより、ネットワークの多彩なレイアウトを実現。
設定モニタリングツールを使用することでネットワーク構成を一覧表示し、異常箇所の特定が可能。
通信電源電圧のモニタリング機能により、ネットワーク全体の電圧監視を実現。

用途
マスタユニットと同様に、(幹線-支線型の場合)下にさらに副幹線を接続、または(フリー配線型の場合)下にさらにフリー配線を行うことが可能。
一方で幹線分岐、および接続台数の増加、他方で距離の延長が可能です。
通信ポート幹線または副幹線(上流ポート(PORT1))、副幹線(マスタユニットと同じ通信仕様で配線することが可能){下流ポート(PORT2)}、上流ポートと下流ポートで異なるケーブル種類とすることが可能 仕様●取りつけ方法:DINレール取り付けまたはM4ねじ取り付け●最大接続段数:マスタユニットから2段まで●1ネットワークあたり(1マスタユニットに対して)総接続台数:最大64台●セグメント当たり総接続台数 :最大32台●通信電源供給用コネクタ:下流ポート通信電源用コネクタ×1個●通信電源供給コネクタ許容電流容量(A):最大5(UL定格:4) 耐電圧AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 耐ノイズIEC61000-4-4 に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150 耐振動10〜150Hz 複振幅0.7mmまたは50(m/s2) 通信電源消費電流(mA)95以下 通信電源電圧(V)DC14〜26.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする