omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プロセス入力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力点数
8点
種別
直流入力ユニット(100mV)
変換速度
200ms/8点
注文コード
46386602
品番
CS1W-PTR02
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
出力点数・種別・変換速度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
直流入力ユニット(100mV)
ユニット種別
CS1高機能I/Oユニット
適合規格
適合規格
出力点数
8点
消費電流(A)
(5V系)0.15、(26V系)0.08
出力信号
0〜100mV、±100mV
変換速度
200ms/8点
外部接続
脱着式端子台
占有号機数
1号機分
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。