SBM-16R 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機 46386848

SBM-16R 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機 46386848
SBM-16R 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機 46386848

耐圧防爆ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個ねじPF1/2注文コード46386848品番SBM-16R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
ねじPF1/2寸法S(mm)16寸法B1(mm)30寸法C1(mm)34.6寸法B2(mm)35寸法C2(mm)38寸法L(mm)82質量(kg)0.2材質本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム規格d2表面処理ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする