SBM-42R 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機 46387164

耐圧防爆ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個ねじPF11/2注文コード46387164品番SBM-42R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
ねじPF11/2寸法S(mm)25寸法B1(mm)56寸法C1(mm)65寸法B2(mm)56寸法C2(mm)65寸法L(mm)93質量(kg)0.8材質本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム規格d2表面処理ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする