SBM-70R 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機 46387207

耐圧防爆ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個ねじPF2 1/2注文コード46387207品番SBM-70R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
ねじPF2 1/2寸法S(mm)30寸法B1(mm)85寸法C1(mm)98寸法B2(mm)85寸法C2(mm)98寸法L(mm)125質量(kg)2.4材質本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム規格d2表面処理ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする