島田電機
耐圧防爆ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
ねじ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ
PF4
注文コード
46387268
品番
SBM-104R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,500
ねじ
PF4
寸法S(mm)
30
寸法B1(mm)
124
寸法C1(mm)
143
寸法B2(mm)
124
寸法C2(mm)
143
寸法L(mm)
133
質量(kg)
6.4
材質
本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム
規格
d2
表面処理
ニッケルメッキ