曜日別特売
SGT-36H 耐圧防爆3方出BOX 島田電機 46387426

耐圧防爆3方出BOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)161
ねじPF1-1/4
内容量1個注文コード46387426品番SGT-36H
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥15,268
販売価格(税別)
13,880
ねじPF1-1/4寸法A(mm)145寸法B(mm)103寸法C(mm)9寸法D(mm)125寸法h(mm)33寸法H(mm)110寸法L(mm)161質量(kg)4.4材質鋳鉄規格d2表面処理溶融亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする