曜日別特売
SGT-54H 耐圧防爆3方出BOX 島田電機 46387469

SGT-54H 耐圧防爆3方出BOX 島田電機 46387469
SGT-54H 耐圧防爆3方出BOX 島田電機 46387469

耐圧防爆3方出BOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)196
ねじPF2
内容量1個注文コード46387469品番SGT-54H
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ねじPF2寸法A(mm)180寸法B(mm)127寸法C(mm)9寸法D(mm)160寸法h(mm)50寸法H(mm)142寸法L(mm)196質量(kg)7.5材質鋳鉄規格d2表面処理溶融亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする