島田電機
耐圧防爆雌コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
56
107
46.5
49.5
56
63
70
73
90
93
96
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46387758
品番
STF-28
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじ
PF 1
寸法D(mm)
25
寸法D1(mm)
21
寸法S(mm)
21
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
51
寸法L(mm)
56
質量(kg)
0.2
材質
F.スクリュウ/V.カップリング:C3604/BC、ショートユニオン:ZDC/BC、Oリング:NBR、セッター:ZDC/C3604
表面処理
ニッケルメッキ