曜日別特売
STF-36 耐圧防爆雌コネクタ 島田電機 46387767

耐圧防爆雌コネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)63
内容量1個注文コード46387767品番STF-36
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ねじPF 1-1/4寸法D(mm)32寸法D1(mm)27寸法S(mm)21寸法B(mm)60寸法C(mm)65寸法L(mm)63質量(kg)0.6材質F.スクリュウ/V.カップリング:C3604/BC、ショートユニオン:ZDC/BC、Oリング:NBR、セッター:ZDC/C3604表面処理ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする