三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 ペン皿乳白カバー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46388993
品番
EL-LFY2006 AHJ(13N4)
参考基準価格(税別)
¥151,100
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
(埋込穴)□639
消費電力(W)
66
定格
初期照度補正
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
5460
演色指数(Ra)
83