※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用角蒸器2段

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46391739 品番36cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

茶碗を並べる際にたくさん入る便利な角型です。

サイズ(cm)36 仕様(一段当たり茶碗数)約11 材質18-8ステンレス 外寸(mm)(蒸し段一段)360×360×125 容量(升)(1段当りの御飯)約2.8
注意
※電磁調理器には対応しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46391739 36cm 46700843 2段36cm PE 18-8業務用角蒸器 神子島製作所(桃印) PE 18-8業務用角蒸器 神子島製作所(桃印) 1台 51,980 税込57,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする