※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用角蒸器3段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46391818 品番 33cm
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

茶碗を並べる際にたくさん入る便利な角型です。

サイズ(cm)33 仕様(一段当たり茶碗数)約10 材質18-8ステンレス 外寸(mm)(蒸し段一段)330×330×125 容量(升)(1段当りの御飯)約2.4
注意
※電磁調理器には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする