※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋
業務用角蒸器3段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46391854
品番
45cm
参考基準価格(税別)
¥86,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
茶碗を並べる際にたくさん入る便利な角型です。
サイズ(cm)
45
仕様
(一段当たり茶碗数)約20
材質
18-8ステンレス
外寸(mm)
(蒸し段一段)450×450×125
容量(升)
(1段当りの御飯)約4
注意
※電磁調理器には対応しておりません。