※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋
電磁調理器対応角蒸器2段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46391906
品番
33cm
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
茶碗を並べる際にたくさん入る便利な角型です。
電磁調理器対応です。
サイズ(cm)
33
仕様
(一段当たり茶碗数)約10
材質
蓋・蒸し段/18-8ステンレス、水槽/SUS444
外寸(mm)
(蒸し段一段)330×330×125
容量(升)
(1段当りの御飯)約2.4