※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁調理器対応角蒸器2段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46391915 品番 39cm
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

茶碗を並べる際にたくさん入る便利な角型です。
電磁調理器対応です。

サイズ(cm)39 仕様(一段当たり茶碗数)約16 材質蓋・蒸し段/18-8ステンレス、水槽/SUS444 外寸(mm)(蒸し段一段)390×390×125 容量(升)(1段当りの御飯)約3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする