omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター(原動機)
omron(オムロン)の サーボモーター
MC サーボ R88M-K
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
11
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
軸の形状
ストレート軸
注文コード
46398152
品番
R88M-K11K015C
参考基準価格(税別)
¥1,130,000
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・回転数・軸の形状
など
326
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
出力(kW)
11
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
ブレーキ有無
無
減速機有無
有
軸の形状
ストレート軸
種類
サーボモーター
取付方式
その他
電源
交流
印加電圧(V)
AC400(絶対値エンコーダ付き)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。