曜日別特売
R88M-K1K520C-O MC サーボ R88M-K omron(オムロン) 46398624

MC サーボ R88M-K

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個軸の形状ストレート軸注文コード46398624品番R88M-K1K520C-O
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
備考都度納期確認出力(kW)1.5回転数(min-1[r.p.m])2000ブレーキ有無減速機有無軸の形状ストレート軸種類サーボモーター取付方式その他電源交流印加電圧(V)AC400(絶対値エンコーダ付き)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする