画像準備中

自動スイベル(ゴニオ)ステージ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(N)(水平)58.8 テーブル幅(mm)130 送り方式ウォーム&ウォームホイール 注文コード46398766 品番SA13A-RS01
参考基準価格(税別)¥874,000 販売価格(税込) ¥956,780
販売価格(税別)
869,800
この商品は耐荷重・テーブル幅・送り方式など68種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)10.2 材質(本体)アルミ合金 種類傾斜ステージ モーターC087Q-9215P(オリエンタルモーター神津精機専用型式:定格電流0.75A/相、基本ステップ角0.72°,リード線5本) 分解能(フル/ハーフステップ)0.0025°/0.00125°(RT), 0.0018°/0.0009°(RM)、(マイクロステップ≦1/20分割>)0.000125°(RT), 0.00009°(RM) 耐荷重(N)(水平)58.8 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォーム&ウォームホイール 移動ガイドクロスローラ 移動量(°)±10 テーブル幅(mm)130 テーブル長さ(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする