曜日別特売
LT-NKL10D-HS LED流し元灯 (配線工事不要) オーム電機 46399195

LT-NKL10D-HS LED流し元灯 (配線工事不要) オーム電機 46399195
LT-NKL10D-HS LED流し元灯 (配線工事不要) オーム電機 46399195
LT-NKL10D-HS LED流し元灯 (配線工事不要) オーム電機 46399195

LED流し元灯 (配線工事不要)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46399195品番LT-NKL10D-HS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。

消費電力(W)9.8光源色昼白色相当付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書質量(g)625定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
注意
※LEDは交換できません。
※屋内専用。
※器具の取付けは説明書に従い確実に行ってください、取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。
※埋め込みボックスに取付ける場合は金属製のものを使用してください、樹脂製ボックスの場合、器具の熱により樹脂の劣化が促進され、火災・落下によるけがの原因になります。
※器具のすき間や放熱穴などに金属類を差込まないでください、感電・故障の原因になります。
※器具やランプを布や紙などで覆って使用しないでください、火災の原因になります。
※コンセントは1000Wを超えて使用しないでください、火災の原因になります。
※器具を改造・分解、部品交換をしないでください、火災・感電・落下によるけがの原因になります。
※ぬれた手でコンセントにさわらないでください、感電のおそれがあります。
※異常を感じた場合速やかに電源を切ってください、放置しますと火災・落下によるけがの原因になります、販売店またはお客様相談室にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46399195
2022-05-16
用途: トイレ専用
その他業種

本体の取り付けが簡単であり価格設定に満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする