自在スパウト(整流キャップ付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46399649 品番 THYB70-1
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
パイプ長(mm)170 付属品整流キャップ ねじ径整流キャップ部/W26山20 取付外径(Φmm)16 適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか 接続ねじ整流キャップ部:W26山20 取付ねじ整流キャップ部/W26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23997033
2022-04-01
用途:
TOTO TKY130Z の水漏れ修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

TOTO TKY130Z のスパウト根元からの水漏れ修理のため交換しました。
最初にパッキン交換で様子をみましたが、根元のパイプ外周が減ってグラグラになっており解決しなかったため、スパウト交換で解決しました。
これでグラグラしなくなりシャキッとなってスッキリです。

1人が参考にしています
対象商品:
23997033
2022-02-25
用途:
現行の短品と交換
卸売・小売業

現行の短品と交換用に探して見つけたジャストサイズ。TOTOはなかなか希望品が見つけにくいので早く安く手に入り有難い。

対象商品:
23997033
2021-08-12
用途:
交換

既存の長さが短いために交換品として購入しました。サイズはピッタリでとても重宝してます。

対象商品:
23997033
2017-10-24
用途:
交換商品として
共栄工務店 様

商品が早く欲しい時にお願いしており、今回も規定サイズでは短かったので注文した次第です。直ぐに欲しい時に便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする