PGR0021 オイルフィルターレンチ プロト 46400279

PGR0021 オイルフィルターレンチ プロト 46400279
PGR0021 オイルフィルターレンチ プロト 46400279

オイルフィルターレンチ

(3件のレビュー)
内容量1個注文コード46400279品番PGR0021
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

反時計回りに回し始めると、3つの爪がオイルフィルターに締まりこみ、フィルターを緩めることができます。
オイルフィルターの外径61~95mmに対応します。
1/2インチ(12.7mm)六角二面幅21mmのアダプター付き。

用途フィルター径61-95mm用ブラックタイプオイルフィルターレンチ 3チャックタイプ寸法(Φmm)F径61-95差込角(inch)3/8インチ(9.5)
注意
※取り外し専用です。締め込み作業はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: オイル交換等、オイルエレメント外し

3種類のオイルエレメント外しに対応できて作業がとてもしやすかったです。

対象商品 : 46400279
2025-04-11
用途: オイルフィルターの交換
農・林・水産業

こんな商品を掲載しないで欲しい。世の中にオイルフィルターを取り外すだけの人がいるのでしょうか。締め付けが出来ない。

1が参考にしています
対象商品 : 46400279
2021-02-09
用途: 車のオイルフィルターの外しの時
株式会社プラスタラーイシカワ

緩める方向に回すとしまってくれるのですけど、滑ってしまって、フィルターがはずれませんので使い物になりませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする