VENTION
Cat.8 薄型LANケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
46404928
品番
IK-9099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:メタルマッチ+銅メッキ●接続チップ:3極金メッキチップ
色
ブラック
材質(本体)
PVC
長さ(m)
5
AWG
30AWG
インターフェース
Cat.8/RJ45/8P8C
保証期間
1年
シールド
アルミホイル
寸法OD(mm)
2.7×8.5
伝送速度(Gbps)
40
伝送帯域(MHz)
2000
材質(ジャケット)
TPE