VENTION
Cat.7 FTP LANケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
長さ(m)
1.5
1
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46404980
品番
IC-9709
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:金メッキ銅シェル
色
グレー
長さ(m)
1.5
AWG
28AWG
インターフェース
RJ45 8P8C
周波数帯域(MHz)
600
保証期間
1年
コネクタ
チップ加工:3-プロング 金メッキコンタクター(3μ)
シールド
アルミホイル+メタル金網
インターフェイス
金メッキ
寸法OD(mm)
6.2
伝送速度(Gbps)
10
材質(ジャケット)
PVC