VENTION
Cat.6 UTP 薄型LANケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
長さ(m)
3
0.5
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46404998
品番
IB-3949
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
●コンダクター:無酸素銅●接続チップ:リン青銅金メッキ
色
ブラック
長さ(m)
3
AWG
32AWG
インターフェース
RJ45
寸法(mm×m)
OD:6.2×1.6
保証期間
1年
伝送速度(Mbps)
1000
材質(ジャケット)
PVC
材質(シェル)
PC