VENTION
CAT6a UTP LANケーブル スリムタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
長さ(m)
8
0.5
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46405016
品番
IB-9545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●コンダクター:無酸素銅●バージョン:Cat. 6A
色
ブラック
長さ(m)
8
AWG
32AWG
インターフェース
金メッキ
保証期間
1年
コネクタ
RJ45
寸法OD(mm)
2.8
材質(ジャケット)
PVC