OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 接続・省配線(制御機器)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 端子台
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の DINレール端子台
オールインワン パターンマッチング・色面積画像センサ CVS2-Rシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46415196
品番
CVS2-N20-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥138,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
画像センサ
保護構造
IP67(IEC)
種別
標準
光源
白色LED12個
電源電圧(V)
DC12〜24(±10%)
消費電流(mA)
Max.140/DC24V
解像度
設定項目RESOLUTN 0:208×236、1:160×236、2:112×236、3:64×236
寿命
照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/3低下時)
撮影範囲
40×50〜65×75mm
温度特性
色検出:±2%以下(設定値で調整後)
画角
20度
撮影距離(mm)
90〜150