MTBチューブ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46420588 品番26×1.90-2.125 EV(48mm)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードチューブ

寸法26×1.90-2.125EV(48mm) バルブ形式英式ロング バルブサイズ48mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46420606
2024-05-05
用途:
MTBのタイヤチューブ交換
オフィスヒラツカ 様 (サービス業)

交換方法がパッケージに入っており、作業がスムーズだった。サイズもバッチリ。

対象商品:
46420588
2023-12-21
用途:
自分用のMTB用に使用
松村電気商会 様 (建設業・工事業)

厚みがあり タイヤ内に装てんがすこし窮屈ではあるが 無理ではない 
使用して2週間なので 多くは語れませんが クッション性も良さそうです
価格のわりには価値が良い。

対象商品:
46420624
2023-04-11
用途:
1.4インチのタイヤ、6気圧で使用
その他業種

1.4インチのミシュランのタイヤに使用しました。6気圧で使用しています。
重量、価格、性能を総合的に判断して星5つです。

対象商品:
46420536
2022-05-18
用途:
軽量化をねらいタイヤを1.5から1.25と細くするのにあわせ購入
その他業種

以前シュワルベの1.0-1.5用の26×12Aを購入、実測は実測はしていないがカタログ値で120g、
本品は事前に調べてみたが結局重量わからず1.0-1.25サイズなのでそう重くはないと踏んで購入しました。手に取った際少し重いなと感じ実測すると約170gでした。
MTB用ということで丈夫にできているのだと思います。
軽いのが欲しいor丈夫なのが欲しい人向けに重量の記載があれば良いとおもいました。
お安く購入できたのと後輪用に購入したので安心料と考えて使用してみます。

1人が参考にしています
対象商品:
46420579
2022-06-04
用途:
タイヤ交換と同時に交換
農・林・水産業

2本購入後、取り付けに問題もなく簡単に終えましたが、自分自身のミスで空気を入れ過ぎ1本バーストさせました。チューブは安価で普通に使用している状況です。

対象商品:
46420624
2022-07-09
用途:
中古自転車の整備に利用

MTB用の品質確かな商品。交換後ももちろん不具合がなく大変満足

1人が参考にしています
対象商品:
46420606
2022-08-15
用途:
自転車のチューブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズのチューブは何処も扱ってなく、こちらでありましたので助かりました。

対象商品:
46420579
2022-03-01
用途:
15年経過したチューブの交換

15年経過したチューブの交換に使用。近所では売ってないサイズなので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする