交換方法がパッケージに入っており、作業がスムーズだった。サイズもバッチリ。
厚みがあり タイヤ内に装てんがすこし窮屈ではあるが 無理ではない
使用して2週間なので 多くは語れませんが クッション性も良さそうです
価格のわりには価値が良い。
1.4インチのミシュランのタイヤに使用しました。6気圧で使用しています。
重量、価格、性能を総合的に判断して星5つです。
以前シュワルベの1.0-1.5用の26×12Aを購入、実測は実測はしていないがカタログ値で120g、
本品は事前に調べてみたが結局重量わからず1.0-1.25サイズなのでそう重くはないと踏んで購入しました。手に取った際少し重いなと感じ実測すると約170gでした。
MTB用ということで丈夫にできているのだと思います。
軽いのが欲しいor丈夫なのが欲しい人向けに重量の記載があれば良いとおもいました。
お安く購入できたのと後輪用に購入したので安心料と考えて使用してみます。
2本購入後、取り付けに問題もなく簡単に終えましたが、自分自身のミスで空気を入れ過ぎ1本バーストさせました。チューブは安価で普通に使用している状況です。