画像準備中

ヘッドレスト付コンフォートうしろ子供のせ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46420999 品番RBC-011DX3
参考基準価格(税別)¥18,170 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用したうしろ子供のせ
スポーティなデザインでクールなルックス
スライド式でスマートに多段階高さ調整のできるアジャスタブルヘッドレスト
側頭部までしっかりと守るワイドヘッドレスト
お子様に合わせて4段階に高さ調節できるアジャスタブルステップ
ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド
キャリアが破損したときも安心な安全ベルト
SG規格合格品

適応体重(kg)20kg以下(クラス25後ろキャリア使用時)、体重22kg以下(クラス27後ろキャリア使用時) 質量(kg)約4.4 ブラック・アーミーグリーン 身長(cm)115cm以下 アズワン品番64-9590-99 適合年齢(歳)1歳以上6歳未満
注意
※乗車は2歳以上を推奨とします。
※特殊形状のフレームやキャリアには取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする