LIGHT BELL(ライトベル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46421333 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

「日常を唯一無二へとアップグレード!」というコンセプトでOGK技研から新たに誕生したブランド「MUNI」のライト付きベル
ライトとベルが一体化し、ハンドル周りがスッキリ
ライトは常時点灯、点滅の2モードを搭載し、20ルーメンの明るさ(1m前方、電池初期時)
スイッチにタッチするだけで常時点灯、点滅の切り替えが可能
付属のMicroUSBケーブル(USB端子ミニBタイプ)で手軽に充電可能
街にも部屋にもフィットするカラーリング
満充電時、約2時間の使用が可能

GRAY 取付径(Φmm)22.2 付属品MicroUSBケーブル 寸法(mm)50×29 質量(g)43 使用電池リチウムイオン充電池(155mAh) 充電時間(時間)約2 アズワン品番64-9545-68 防水保護等級Ipx4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする