簡単エアーチャック 補修用パッキン

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46422329 品番KAC-RP-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

簡単エアーチャック補修用ゴムパーツ
英式用、仏式用、米式用にそれぞれ適した専用パッキン

タイプ米式用
注意
※簡単エアーチャックの専用品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
自動車用エアーコンプレッサー
農・林・水産業

ホームセンターではチャックは売っているが、交換用パッキンはどこにも売ってないので助かりました。

対象商品:
46422329
2024-09-04
用途:
エアーチャックのパッキン交換に。
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーチャックのパッキン交換にしようしました。同じメーカー同士ではありませんが無理矢理入れたところ普通に使えています。

対象商品:
46422304
2022-09-14
用途:
タイヤエアーチャックパッキン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

チャックパッキンからエア漏れするようになり、このパッキンで問題なく対応しました。

対象商品:
46422329
2022-03-25
用途:
バイクのタイヤのエア圧チェック
自動車・二輪車・自転車関連業

手持ちのエアーチャックがエア漏れするようになり、買い替えかと思っていましたが このパッキン見つけたのでとても安く済みました。

対象商品:
46422329
2021-07-16
用途:
タイヤゲージに適合するかと思ったらダメ

手持ちのエアチャックには無理やり押し込んで何とか入りましたが、
タイヤのエアー圧を計るタイヤゲージには大きすぎて入りませんでした。
商品ページに商品のサイズを記載した方がよろしいかと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらは川端金型製作所の簡単エアーチャック専用の部品となります。他の商品への使用はお勧めいたしかねます。そのため詳細情報を記載しておりません。ご了承いただけますようよろしくお願いいたします

対象商品:
46422329
2020-10-15
用途:
エアーチャックパッキン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で使用しているエアーチャックの何本かエアー漏れを起こしていた為、まとめていくつか購入。サイズも材質もしっかりしていて、補修後は新品時の使い心地に戻りました。しかし、米式バルブ用しか注文していないはずでしたが、2個ほど英式バルブ用のパッキンでした。袋の品番は米式用と同じでしたが…
まぁ、英式用のチャックも持っているのでスペア用としてストックしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする