画像準備中

ファッションミラーベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46422593 品番 OH-700A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

開閉自在の鏡付きベル
ポップな4カラー展開
丈夫なポリプロピレンとポリアセタールのパールカラー樹脂を使用
ミラー部は高級研磨仕上げのステンレスを採用
JIS規格(日本工業規格)合格品

ブルー 取付径(Φmm)22.2 直径(Φmm)40 質量(g)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする