画像準備中

フリーバンドベル 真鍮

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46422627 品番 OH-1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

フリーバンドで固定可能なベル
ブラケットはCATEYE製のフリーバンドで工具を使うことなく簡単にどこでも取り付け可能
ベルとブラケットは取り外しが可能
中心軸に金属部品を使用し強度は抜群
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能

シルバー 取付径(Φmm)19〜33 材質真鍮 直径(Φmm)33 質量(g)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする