チビ丸ピコ 真鍮(ゴールド)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46422943 品番TB-510
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

「チビ丸」シリーズの最小、最軽量モデル
超小型化で取り付け位置の自由度がアップ
音色と余韻がきれいな真鍮製の音響体部
安心の日本製

取付径(Φmm)22 材質真鍮(ワン材質) 直径(Φmm)27 質量(g)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする