東京ベル
東京ベルの ベル・ホーン
チビ丸ピコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46422959
品番
TB-510
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)
¥495
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
「チビ丸」シリーズの最小、最軽量モデル
超小型化で取り付け位置の自由度がアップ
安心の日本製
色
ミガキ
取付径(Φmm)
22
材質
アルミニウム(ワン材質)
直径(Φmm)
27
質量(g)
18