東京ベル
東京ベルの ベル・ホーン
チビ丸ピコ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46422968
品番
TB-510
参考基準価格(税別)
¥495
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
「チビ丸」シリーズの最小、最軽量モデル
超小型化で取り付け位置の自由度がアップ
安心の日本製
色
ブラック
取付径(Φmm)
22
材質
アルミニウム(ワン材質)
直径(Φmm)
27
質量(g)
18