東京ベル
東京ベルの ベル・ホーン
GEARed BELL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46422977
品番
TB-888
参考基準価格(税別)
¥782
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
外部ローターを回転させて鳴らすレバーレスのベル
指にかかりやすい歯車(ギア)デザインのローター
内部ギアの動きが透けて見えるおしゃれな構造
安心の日本製
色
レッド
取付径(Φmm)
22.2
材質
アルミニウム(音響体)、ポリカーボネート(ローター)、ポリプロピレン(本体)
直径(Φmm)
48
質量(g)
27