過去レビューを読みまして取付けのアドバイスさせていただきます、取付けバンドのネジを片方だけ一気に締め上げないでください、本体は金属製ですが素手でもねじれるほどペラペラのプレス製品です。(価格優先の仕様です) 閂と対岸の穴がズレてこないよう左右を均等にみながら締めてください、段階的に締めながら何度か閉錠状態にすると歪みがチェックできます。
自転車整備士より
消耗品の為、安価であり 非常に助かっております。取り付けパーツも全て入っており、ネジを2本だけ取り付ける簡単作業。
クロスバイク用に購入しましたがVブレーキに当たってしまい付けられませんでした。
Vブレーキ取付用プレートをぜひ商品化していただきたいです。
シリンダーキーは魅力です。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
取付前に動作確認したところ、閂がまっすぐ穴に向かっていかない状態だったので、本体(銀色の部分)を若干前後にねじったら、閂がスムーズに穴に刺さるようになった。
その後ママチャリに取り付けたが機能に全く問題は無い。コスパのよい製品だと思う。
とにかく激安です。その上造りもしっかりしています。ロックするレバーピンがかなり小さいので、摘まみずらいのが難点です。キーはリバーシブで向きがないので、差し込みが簡単で暗い時でも安心です。とにかく安いので、スペアキーを失くしたら交換するようにしています。
固着したリング錠を交換
リング錠はカシメてあって分解整備不可と判断
傷防止に、シートステーに古ゴムチューブ巻いて、取り付け金具を締め付けた
鍵は、ディンプルキーでどっち向きでも大丈夫
暗い時とか鍵の向きとか気にしなくていいので良い
鍵は出来れば3個欲しい
使用分
携帯分(失くした時に緊急使用・財布とか鞄とかに別保管)
保管分(自宅に保管・マスターキー)
10年以上乗ってるママチャリのカギが不調なのでこちらの商品に交換しました。
値段が値段なので、高価な製品と比較したら華奢なつくりですが、
カギとしての必要最低限の役割は果たしてくれています。
耐久性は未知数ですが、5年くらいもったら御の字、と考えています。
パッケージ無しなだけで、お安くなるので
この方が利用する側はありがたいです。